品番 : EA819DF-3
品名 : 2.5x5.2x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | 2.5×5.2mm | 全長 | 44.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー |
| 粒度 | #140 | ||
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/05 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0955ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
