詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DF-21

品名 : 5.3x0.8x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

刃径×刃長 5.3×0.8mm 全長 44.5mm
軸径 3mm 砥粒 ダイヤモンドパウダー
粒度 #140 入数 1本入り
電着タイプ
追加説明
カタログ価格

2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/17 20:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0919ページ
バリエーション一覧
EA819DF-21 5.3x0.8x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-22 5.4x2.0x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-23 6.4x2.0x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top