品番 : EA819DF-22
品名 : 5.4x2.0x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | 5.4×2.0mm | 全長 | 44.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー |
| 粒度 | #140 | 入数 | 1本入り |
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/17 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DF-21 5.3x0.8x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DF-22 5.4x2.0x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DF-23 6.4x2.0x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
