詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DG-12

品名 : 6.0x 13x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

刃径 6mm 刃長 13mm
全長 55mm 軸径 3mm
粒度 #140 砥粒 ダイヤモンドパウダー
入数 1本入り ブランク材 クロムモリブデン鋼
電着タイプ
ラジアス形
追加説明
カタログ価格

6,050 (税抜)/ 6,655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/05 09:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0955ページ
バリエーション一覧
EA819DG-10 3.0x 10x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DG-11 4.0x 10x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DG-11A 5.0x 10x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DG-12 6.0x 13x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DG-13 7.0x 13x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DG-14 8.0x 13x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top