品番 : EA819DG-14
品名 : 8.0x 13x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径 | 8mm | 刃長 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 55mm | 軸径 | 3mm |
| 粒度 | #140 | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー |
| 入数 | 1本入り | ブランク材 | クロムモリブデン鋼 |
| 電着タイプ | |||
| ラジアス形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/12 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
