品番 : EA819DG-9
品名 : 6.0x 13x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径 | 6mm | 刃長 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 44.5mm | 軸径 | 3mm |
| 砥粒 | ダイヤモンドパウダー | 粒度 | #140 |
| 入数 | 1本入り | ブランク材 | クロムモリブデン鋼 |
| 電着タイプ | |||
| 切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/04/03 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
