詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DG-9B

品名 : 8.0x 13x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

刃径 8mm 刃長 13mm
全長 50mm 軸径 3mm
砥粒 ダイヤモンドパウダー 粒度 #140
入数 1本入り ブランク材 クロムモリブデン鋼
電着タイプ
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。
追加説明
カタログ価格

5,260 (税抜)/ 5,786 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/24 13:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0919ページ
バリエーション一覧
EA819DG-5 3.4x9.3x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DG-8 4.8x 11x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DG-9 6.0x 13x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DG-9A 7.0x 13x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DG-9B 8.0x 13x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top