詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DH-102

品名 : φ1.5x55mm/ 3゚ ダイヤモンドバー(テーパー/3mm軸)

仕様

先端径 0.45mm 刃径 1.5mm
刃長 20mm 全長 55mm
先端角 3° 軸径 3mm
砥粒 ダイヤモンドD126(#140) 材質 クロムモルブデン鋼
電着タイプ
切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。
追加説明
カタログ価格

5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/17 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0920ページ
バリエーション一覧
EA819DH-105 φ3.0x55mm/ 7゚ ダイヤモンドバー(テーパー/3mm軸)
EA819DH-101 φ1.0x55mm/ 2゚ ダイヤモンドバー(テーパー/3mm軸)
EA819DH-102 φ1.5x55mm/ 3゚ ダイヤモンドバー(テーパー/3mm軸)
EA819DH-103 φ2.0x55mm/ 4゚ ダイヤモンドバー(テーパー/3mm軸)
EA819DH-104 φ2.5x55mm/ 6゚ ダイヤモンドバー(テーパー/3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top