品番 : EA819DH-104
品名 : φ2.5x55mm/ 6゚ ダイヤモンドバー(テーパー/3mm軸)
仕様
| 先端径 | 0.4mm | 刃径 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 20mm | 全長 | 55mm |
| 先端角 | 6° | 軸径 | 3mm |
| 砥粒 | ダイヤモンドD126(#140) | 材質 | クロムモルブデン鋼 |
| 電着タイプ | |||
| 切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/26 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
