品番 : EA819DH-63
品名 : φ17x2.5mm ダイヤモンド付ゴムホイール(粗目/3mm軸)
仕様
| マンドレル | あり | 色 | ブルー |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 粗目 | 軸径 | 3.0mm |
| ヘッドサイズ | φ17×2.5mm | 用途 | セラミック等の高品質研磨に。 |
| 最大回転数 | 7000~12000rpm | 入数 | 1本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,750 円(税抜)/ 9,625 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/19 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
