品番 : EA819DH-68
品名 : [EA819DH-63用] 替ホイール(粗目/3mm軸)
仕様
| 仕様 | 替ホイール | マンドレル(軸) | なし |
|---|---|---|---|
| 色 | ブルー | 粒度 | 粗目 |
| 軸径 | 3.0mm | ヘッドサイズ | φ17×2.5mm |
| 用途 | セラミック等の高品質研磨に。 | 最大回転数 | 7000~12000rpm |
| 入数 | 1本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/01 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
