品番 : EA819DL-36
品名 : 6x16x50mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
仕様
| 刃径 | 6mm | 刃長 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50mm | 軸径 | 6.0mm |
| 砥粒 | ダイヤモンドパウダー(D126) | 粒度 | #140 |
| ブランク材 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 電着タイプ | |||
| 切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/06 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DL-36 6x16x50mm ダイヤモンドバー(6mm軸) |
| EA819DL-37 10x19x65mm ダイヤモンドバー(6mm軸) |
| EA819DL-38 12x25x70mm ダイヤモンドバー(6mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
