詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DL-37

品名 : 10x19x65mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

仕様

刃径 10mm 刃長 19mm
全長 65mm 軸径 6.0mm
砥粒 ダイヤモンドパウダー(D126) 粒度 #140
ブランク材 クロムモリブデン鋼
電着タイプ
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。
追加説明
カタログ価格

6,580 (税抜)/ 7,238 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/24 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0938ページ
バリエーション一覧
EA819DL-36 6x16x50mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-37 10x19x65mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DL-38 12x25x70mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top