品番 : EA819DL-61
品名 : φ6.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
仕様
| 形状 | 傘型 | 刃径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 9mm | 全長 | 60mm |
| 先端角 | 45° | 軸径 | 6mm |
| 粒度 | #140 | ||
| 電着タイプ | |||
| ダイヤモンドパウダー付 | |||
| 切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/02 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DL-61 φ6.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸) |
| EA819DL-63 φ6.0mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸) |
| EA819DL-65 φ8.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸) |
| EA819DL-67 φ8.0mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大

