詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DL-67

品名 : φ8.0mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)

仕様

形状 傘型 刃径 8mm
刃長 4mm 全長 60mm
先端角 90° 軸径 6mm
粒度 #140
電着タイプ
ダイヤモンドパウダー付
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。
追加説明
カタログ価格

6,050 (税抜)/ 6,655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/02 19:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0938ページ

代替品

EA819DL-53
バリエーション一覧
EA819DL-61 φ6.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-63 φ6.0mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-65 φ8.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-67 φ8.0mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top