品番 : EA819DT-14
品名 : 15x7.8x40mm/#325 ダイヤモンドバー(6mm軸)
仕様
| 刃径 | 15mm | 刃長 | 7.8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 40mm | 粒度 | #325 |
| 軸径 | 6mm | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| 砥粒 | ダイヤモンドパウダー | ||
| 電着タイプ | |||
| 切味がよく、ダイヤが長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
