詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DT-4

品名 : 15x7.8x40mm/#200 ダイヤモンドバー(6mm軸)

仕様

刃径 15mm 刃長 7.8mm
全長 40mm 粒度 #200
軸径 6mm 材質 機械構造用炭素鋼
砥粒 ダイヤモンドパウダー
電着タイプ
切味がよく、ダイヤが長持ちします。
追加説明
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/13 13:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0938ページ

代替品

EA819DT-14
バリエーション一覧
EA819DT-1 15x4.0x40mm/#200 ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DT-2 15x 10x40mm/#200 ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DT-3 15x4.0x40mm/#200 ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DT-4 15x7.8x40mm/#200 ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DT-5 15x4.0x40mm/#200 ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DT-11 15x4.0x40mm/#325 ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DT-12 15x 10x40mm/#325 ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DT-13 15x4.0x40mm/#325 ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DT-14 15x7.8x40mm/#325 ダイヤモンドバー(6mm軸)
EA819DT-15 15x4.0x40mm/#325 ダイヤモンドバー(6mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top