品番 : EA819DV-12
品名 : φ12x75mm/#100 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
仕様
| 刃径 | 12mm | 全長 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着#100 | 軸径 | 6mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(焼入れ) | 砥粒 | ダイヤモンド |
| 切味がよく長持ちします。 | |||
| 切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能 | |||
| バックテーパー形状(座ぐり・スリット付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/02 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
