詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DW-10

品名 : φ10x75mm/#200 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)

仕様

刃径 10mm 全長 75mm
軸径 6mm 粒度 電着#200
材質 クロムモリブデン鋼(焼入れ) 砥粒 ダイヤモンド
切味がよく長持ちします。
切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能
バックテーパー形状(座ぐり・スリット付)
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/09/02 19:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0938ページ
バリエーション一覧
EA819DV-10 φ10x75mm/#100 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
EA819DV-12 φ12x75mm/#100 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
EA819DV-15 φ15x75mm/#100 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
EA819DW-10 φ10x75mm/#200 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
EA819DW-12 φ12x75mm/#200 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
EA819DW-15 φ15x75mm/#200 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top