品番 : EA819DX-1
品名 : φ6.0x60mm CBNバー(丸/6mm軸)
仕様
形状 | ボール | 刃径 | 6mm |
---|---|---|---|
軸径 | 6mm | 全長 | 60mm |
粒度 | ボラゾン(CBN)B126 電着#140 | ||
切れ味が良く、砥粒が長持ちします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 23:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0989ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819DX-1 φ6.0x60mm CBNバー(丸/6mm軸) |
EA819DX-2 φ8.0x60mm CBNバー(丸/6mm軸) |
EA819DX-3 φ 10x60mm CBNバー(丸/6mm軸) |
EA819DX-4 φ 12x60mm CBNバー(丸/6mm軸) |
拡大