詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DX-4

品名 : φ 12x60mm CBNバー(丸/6mm軸)

仕様

刃径 12mm 全長 60mm
軸径 6mm 粒度 ボラゾン(CBN)B126 電着#140
形状 ボール
切れ味が良く、砥粒が長持ちします。
追加説明
カタログ価格

7,270 (税抜)/ 7,997 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/02 14:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0974ページ
バリエーション一覧
EA819DX-1 φ6.0x60mm CBNバー(丸/6mm軸)
EA819DX-2 φ8.0x60mm CBNバー(丸/6mm軸)
EA819DX-3 φ 10x60mm CBNバー(丸/6mm軸)
EA819DX-4 φ 12x60mm CBNバー(丸/6mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top