詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EB-16

品名 : 8x11mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)

仕様

メーカー ナカニシ 型番 53374
軸径 3.0mm 直径 8mm
高さ 11mm 全長 46mm
最大回転数 30000rpm 硬さ ハード
入数 1本
追加説明 ●硬さ・・・ハード
カタログ価格

165 円(税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/15 21:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0925ページ

代替品

EA819GB-212
バリエーション一覧
EA819EB-15 8.5x12mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
EA819EB-16 8x11mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top