品番 : EA819EE-2
品名 : 14.3x 1.6mm/#220 特殊樹脂ディスク(3枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | BR DISC 220 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | ・微小バリ取り作業全般 ・金型のクリーニング ・宝飾品の仕上げに |
| 粒度 | #220 | 砥粒の種類 | 酸化アルミニウム |
| 外径 | 14.3mm | 軸径 | 1.6mm |
| 最大回転数 | 35,000rpm | 適応ツール | 電動マイクログラインダー |
| 色 | 赤茶 | 重量 | 125g |
| 入数 | 3枚 | ||
| 狭い箇所のバリ取りに最適 | |||
| 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能 | |||
| 細かい砥粒で仕上げ研磨も可能 | |||
| 毛抜けしないので長持ちロングライフ | |||
| マンドレルに取付けてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/08/05 13:10現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0916ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819EE-20 : φ2.38mm (1.6mm穴用)マンドレル |
ウェブカタログ画像
拡大
入数3枚
