詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EE-3

品名 : 14.3x 1.6mm/#400 特殊樹脂ディスク(3枚)

仕様

メーカー 3M 型番 BR DISC 400
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 ・微小バリ取り作業全般
・金型のクリーニング
・宝飾品の仕上げに
粒度 #400 砥粒の種類 酸化アルミニウム
外径 14.3mm 軸径 1.6mm
最大回転数 35,000rpm 適応ツール 電動マイクログラインダー
重量 125g
入数 3枚
狭い箇所のバリ取りに最適
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能
細かい砥粒で仕上げ研磨も可能
毛抜けしないので長持ちロングライフ
マンドレルに取付けてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/08/05 13:11現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 0916ページ
バリエーション一覧
EA819EE-1 14.3x 1.6mm/#120 特殊樹脂ディスク(3枚)
EA819EE-2 14.3x 1.6mm/#220 特殊樹脂ディスク(3枚)
EA819EE-3 14.3x 1.6mm/#400 特殊樹脂ディスク(3枚)
EA819EE-6 19.1x 1.6mm/# 80 特殊樹脂ディスク(3枚)
EA819EE-7 19.1x 1.6mm/#220 特殊樹脂ディスク(3枚)
EA819EE-8 19.1x 1.6mm/#400 特殊樹脂ディスク(3枚)
ウェブカタログ画像
入数3枚
  • 入数3枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top