詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EH-10

品名 : 22.2x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

仕様

ダブルねじり、ダブルステム型
ブラシ材質 ナイロン 全長 140mm
軸径 5.9mm ブラシ径 22mm
ブラシ長 64mm
研磨作業やクリーニング等に
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/29 20:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0983ページ
バリエーション一覧
EA819EH-2 7.9x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
EA819EH-4 11.1x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
EA819EH-5 12.7x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
EA819EH-6 14.3x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
EA819EH-7 15.9x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
EA819EH-9 19.0x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
EA819EH-10 22.2x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
EA819EH-11 23.8x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
EA819EH-12 25.4x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top