品番 : EA819EH-5
品名 : 12.7x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
仕様
| ダブルねじり、ダブルステム型 | |||
| ブラシ材質 | ナイロン | 全長 | 127mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 4mm | ブラシ径 | 13mm |
| ブラシ長 | 51mm | ||
| 研磨作業やクリーニング等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/29 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

