品番 : EA819EJ-5
品名 : 12.7x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
仕様
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| ブラシ材質 | ハイカーボンスチール | 全長 | 90mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 約4mm | ブラシ長 | 25mm |
| ブラシ径 | 13mm | 適用 | スチール、ステンレス、真鍮 |
| 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に | |||
| 細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 | |||
| 電動・手動兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/07 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
