品番 : EA819EJ-2
品名 : 7.9x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
仕様
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| ブラシ材質 | ハイカーボンスチール | ブラシ長 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 90mm | 軸径 | 約3mm |
| ブラシ径 | 7.9mm | 適用 | スチール、ステンレス、真鍮 |
| 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に | |||
| 細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 | |||
| 電動・手動兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

