品番 : EA819EK-2
品名 : 7.9x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
仕様
シングルねじり、シングルステム型 | |||
ブラシ材質 | ステンレススチール | 全長 | 90mm |
---|---|---|---|
軸径 | 約3mm | ブラシ長 | 25mm |
ブラシ径 | 7.9mm | 適用 | スチール、ステンレス、真鍮 |
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に | |||
電動・手動兼用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/17 03:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1022ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)