詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EK-13

品名 : 25.4x90mm パワーブラシ(ステンレス製)

仕様

シングルねじり、シングルステム型
ブラシ材質 ステンレススチール 全長 90mm
軸径 約6mm ブラシ長 25mm
ブラシ径 25mm 適用 スチール、ステンレス、真鍮
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に
電動・手動兼用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,010 (税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/05/23 08:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0983ページ
バリエーション一覧
EA819EK-1 6.4x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-2 7.9x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-3 9.5x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-4 11.1x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-5 12.7x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-6 14.3x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-7 15.9x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-8 17.5x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-9 19.0x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-11 22.2x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-13 25.4x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-14 28.6x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
EA819EK-15 31.8x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top