品番 : EA819EL-5
品名 : 12.7x90mm パワーブラシ(真鍮製)
仕様
シングルねじり、シングルステム型 | |||
ブラシ材質 | 真鍮 | 全長 | 90mm |
---|---|---|---|
ブラシ長 | 25mm | ブラシ径 | 13mm |
軸径 | 約4mm | 適用 | スチール、ステンレス、真鍮 |
管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に | |||
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 | |||
電動・手動兼用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/16 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1022ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)