品番 : EA819EL-9
品名 : 19.0x90mm パワーブラシ(真鍮製)
仕様
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| ブラシ材質 | 真鍮 | 全長 | 90mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ長 | 25mm | ブラシ径 | 19mm |
| 軸径 | 約6mm | 適用 | スチール、ステンレス、真鍮 |
| 管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に | |||
| 細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 | |||
| 電動・手動兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/10/29 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
