品番 : EA819FA-2B
品名 : 50x1.6mm 切断砥石(10枚)
仕様
| EA819FC-2に取り付けてご使用下さい。 | |||
| 切断時のストレスに耐えられる様にファイバーグラスで強化してあります。 | |||
| 最大回転数 | 30500rpm | 粒度 | #54 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 50mm | 厚さ | 1.6mm |
| 穴径 | 9.5mm | 入数 | 10枚入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/11/13 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819FA-2B 50x1.6mm 切断砥石(10枚) |
| EA819FA-3B 75x1.6mm 切断砥石(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
