詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819FA-3B

品名 : 75x1.6mm 切断砥石(10枚)

仕様

EA819FC-2に取り付けてご使用下さい。
切断時のストレスに耐えられる様にファイバーグラスで強化してあります。
最大回転数 20300rpm 粒度 #54
直径 75mm 厚さ 1.6mm
穴径 9.5mm 入数 10枚入り
追加説明
カタログ価格

7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/13 12:47現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 0979ページ
バリエーション一覧
EA819FA-2B 50x1.6mm 切断砥石(10枚)
EA819FA-3B 75x1.6mm 切断砥石(10枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top