詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819FC-11

品名 : 75x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)

仕様

直径×厚み 75×10mm 穴径 12.7mm
用途 金属表面(鉄、ステンレス、アルミ、銅)の粗磨き用 入数 2枚
2枚重ねて使うと研磨面が広くなり効果的です。
粗磨き用のため、ペーストとの併用の必要なし
追加説明
カタログ価格

665 円(税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0978ページ
バリエーション一覧
EA819FC-11 75x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)
EA819FC-12 100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top