品番 : EA819FC-12
品名 : 100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)
仕様
| 直径×厚み | 100×10mm | 穴径 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属表面(鉄、ステンレス、アルミ、銅)の粗磨き用 | 入数 | 2枚 |
| 2枚重ねて使うと研磨面が広くなり効果的です。 | |||
| 粗磨き用のため、ペーストとの併用の必要なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/24 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819FC-11 75x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) |
| EA819FC-12 100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) |
ウェブカタログ画像
拡大
