詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819FP-1

品名 : #100・ 4x15mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)

仕様

メーカー 永興電機工業(E-FORCE) 型番 3A12076
用途 バリ取り 適合材質 一般鋼材、普通炭素鋼、合金鋼、工具鋼
先端形状 円筒型 粒度 #100
砥粒 ホワイトアルミナ 軸径 φ3.0㎜
直径 φ4mm 高さ 15mm
軸長 50mm 最大回転数 35,000min-1
高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。
航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/17 14:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0921ページ
バリエーション一覧
EA819FP-1 #100・ 4x15mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
EA819FP-2 #100・ 5x20mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
EA819FP-3 #100・ 6x25mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
EA819FP-4 #100・ 7x25mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
EA819FP-5 #100・ 8x25mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top