品番 : EA819FP-2
品名 : #100・ 5x20mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
仕様
| メーカー | 永興電機工業(E-FORCE) | 型番 | 3A12077 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バリ取り | 適合材質 | 一般鋼材、普通炭素鋼、合金鋼、工具鋼 |
| 先端形状 | 円筒型 | 粒度 | #100 |
| 砥粒 | ホワイトアルミナ | 軸径 | φ3.0㎜ |
| 直径 | φ5mm | 高さ | 20mm |
| 軸長 | 50mm | 最大回転数 | 30,000min-1 |
| 高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。 | |||
| 航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/28 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
