品番 : EA819GA-141
品名 : # 80・ 4x 8mm/3mm軸 軸付砥石(GC)
仕様
| 直径(mm) | 4 | 高さ(mm) | 8 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 119,300~191,000rpm | 粒度 | #80 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | アルミ、マグネシウム合金、銅合金 |
| 砥粒 | シリコンカーバイド | 重量(g) | 1.7 |
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/08/13 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
