詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-143

品名 : # 80・ 6x10mm/3mm軸 軸付砥石(GC)

仕様

直径(mm) 6 高さ(mm) 10
推奨回転数 79,600~127,300rpm 粒度 #80
軸径 3.0mm 適合材質 アルミ、マグネシウム合金、銅合金
砥粒 シリコンカーバイド 重量(g) 2.5
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/09/27 04:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA819GA-141 # 80・ 4x 8mm/3mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-142 # 80・ 5x10mm/3mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-143 # 80・ 6x10mm/3mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-144 # 80・ 8x10mm/3mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-145 # 80・10x10mm/3mm軸 軸付砥石(GC)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top