品番 : EA819GA-151
品名 : # 80・ 2x 5mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
仕様
| 直径(mm) | 2 | 高さ(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 286,500~477,500rpm | 粒度 | #80 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | チタン、ニッケル合金、工具鋼、ガラス、セラミック |
| 砥粒 | セラミック | 重量(g) | 1.9 |
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GA-153です。
