詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-155

品名 : # 80・ 6x13mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)

仕様

直径(mm) 6 高さ(mm) 13
推奨回転数 95,500~159,200rpm 粒度 #80
軸径 3.0mm 適合材質 チタン、ニッケル合金、工具鋼、ガラス、セラミック
砥粒 セラミック 重量(g) 3.2
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/24 09:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA819GA-151 # 80・ 2x 5mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-152 # 80・ 3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-153 # 80・ 4x 8mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-154 # 80・ 5x10mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-155 # 80・ 6x13mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
ウェブカタログ画像
※画像はEA819GA-153です。
  • ※画像はEA819GA-153です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top