品番 : EA819GA-47
品名 : # 80・ 5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
仕様
| 直径(mm) | 5 | 高さ(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 76,400~133,700rpm | 粒度 | #80 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |
| 砥粒 | アルミナ | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/27 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GA-46 # 80・ 4x 4mm/3mm軸 軸付砥石(PA) |
| EA819GA-47 # 80・ 5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(PA) |
| EA819GA-48 #100・ 3x 3mm/3mm軸 軸付砥石(PA) |
ウェブカタログ画像
拡大
