詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-48

品名 : #100・ 3x 3mm/3mm軸 軸付砥石(PA)

仕様

直径(mm) 3 高さ(mm) 3
推奨回転数 127,300~222,800rpm 粒度 #100
軸径 3.0mm 適合材質 スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
砥粒 アルミナ
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/05/17 14:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA819GA-46 # 80・ 4x 4mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-47 # 80・ 5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-48 #100・ 3x 3mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
ウェブカタログ画像
※画像はEA819GA-46です。
  • ※画像はEA819GA-46です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top