詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-611

品名 : # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)

仕様

直径(mm) 10 高さ(mm) 10
推奨回転数 47,700~76,400rpm 粒度 #60
軸径 6.0mm 重量(g) 10.0
適合材質 スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

425 円(税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/11/20 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0939ページ
バリエーション一覧
EA819GA-611 # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
EA819GA-612 # 60・20x20mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
EA819GA-613 # 80・ 6x10mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
EA819GA-614 # 80・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
ウェブカタログ画像
※画像はEA819GA-612です。
  • ※画像はEA819GA-612です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top