品番 : EA819GA-614
品名 : # 80・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
仕様
| 直径(mm) | 8 | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 59,600~95,500rpm | 粒度 | #80 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量(g) | 8.5 |
| 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/06/28 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GA-611 # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(WA) |
| EA819GA-612 # 60・20x20mm / 6mm軸 軸付砥石(WA) |
| EA819GA-613 # 80・ 6x10mm / 6mm軸 軸付砥石(WA) |
| EA819GA-614 # 80・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(WA) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GA-612です。
