品番 : EA819GA-631
品名 : # 80・10x13mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 13 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 47,700~76,400rpm | 粒度 | #80 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量(g) | 10.4 |
| 適合材質 | アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/27 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
