詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-639

品名 : # 80・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)

仕様

直径(mm) 20 高さ(mm) 40
推奨回転数 23,800~38,200rpm 粒度 #80
軸径 6.0mm 重量(g) 38.0
適合材質 アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

655 円(税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/26 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0940ページ
バリエーション一覧
EA819GA-631 # 80・10x13mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-632 # 80・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-633 # 80・13x13mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-634 # 80・13x32mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-635 # 80・16x16mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-636 # 80・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-637 # 80・20x20mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-638 # 80・20x25mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-639 # 80・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-640 # 80・32x32mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
EA819GA-641 # 80・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(GC)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top