詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-671

品名 : # 24・13x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)

仕様

直径(mm) 13 高さ(mm) 32
最大回転数(rpm) クランプ長10mm:57,000
クランプ長15mm:51,300
クランプ長20mm:43,900
粒度 #24
軸径 6mm 砥粒 アルミナ
適合材質 合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス
ソフトタイプ
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/05 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0939ページ
バリエーション一覧
EA819GA-671 # 24・13x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-672 # 24・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-673 # 24・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-675 # 24・25x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-677 # 24・32x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-679 # 24・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
EA819GA-680 # 24・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top