品番 : EA819GA-672
品名 : # 24・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
仕様
| 直径(mm) | 16 | 高さ(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数(rpm) | クランプ長10mm:57,000 クランプ長15mm:51,300 クランプ長20mm:43,900 |
粒度 | #24 |
| 軸径 | 6mm | 砥粒 | アルミナ |
| 適合材質 | 合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
